7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832184

7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832184
7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832184
7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832184
7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832184
7160-611 ベスト 7160-611 寅壱 48832184

ベスト 7160-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
濃紺
内容量1着注文コード48832184品番7160-611
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

5つボタンにゴールドのファスナー使い。
ラフになりすぎないシャープなフェイスが魅力。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

濃紺サイズL混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り)種別ベスト胸廻(cm)103肩幅(cm)40着丈(cm)60色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする