ニューストロング販売
クランピングスタットボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
全長(mm)
75
100
125
150
175
200
75
225
250
300
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48832384
品番
CSB-1075 (10X 75MM)
参考基準価格(税別)
¥418
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途
基準の埋め込みボルトとして使用。
ねじ径
M10
トラスコ品番
398-7868
全長(mm)
75
質量(g)
40
ねじ長さ(mm)
長ねじ/30、短ねじ/18
材質
スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ねじピッチ(mm)
1.5
注意
※強力に締め付けないでください。