曜日別特売
CSB-20225  (20X225MM) クランピングスタットボルト ニューストロング販売 48832777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングスタットボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M20
全長(mm)225
内容量1本注文コード48832777品番CSB-20225 (20X225MM)
参考基準価格(税別)¥1,815販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

用途基準の埋め込みボルトとして使用。ねじ径M20トラスコ品番398-8252全長(mm)225質量(g)473ねじ長さ(mm)長ねじ/125、短ねじ/27材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染ねじピッチ(mm)2.5
注意
※強力に締め付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする