※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M20
M12
M20
全長(mm)
75
100
125
175
200
75
150
250
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48832804
品番
CSB-2075 (20X 75MM)
参考基準価格(税別)
¥793
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途
基準の埋め込みボルトとして
ねじ径
M20
トラスコ品番
398-8287
全長(mm)
75
質量(g)
158
ねじ長さ(mm)
長ねじ/30、短ねじ/27
材質
スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ねじピッチ(mm)
2.5
注意
※強力に締め付けないでください。