曜日別特売
CSB-22100 クランピングスタットボルト ニューストロング販売 48832813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングスタットボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M22
全長(mm)100
内容量1本注文コード48832813品番CSB-22100
参考基準価格(税別)¥1,043販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

用途基準の埋め込みボルトとして使用。ねじ径M22トラスコ品番398-8295全長(mm)100質量(g)260ねじ長さ(mm)長ねじ/45、短ねじ/30材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染ねじピッチ(mm)2.5
注意
※強力に締め付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする