1412-TN Tスロットナット(角型) ニューストロング販売 48833066

Tスロットナット(角型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M12×1.75
T溝幅(mm)13.8
内容量1個注文コード48833066品番1412-TN
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。

用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。T溝幅(mm)13.8適合ボルト径M12×1.75高さ(mm)(幅出っ張り部分)8.7全高(mm)15.8トラスコ品番398-6918材質S45C長さ(mm)28幅(mm)22.2質量(g)48表面処理黒染め硬度HRC30
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。ボルトがナットの底まで届いているか確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48833066
2023-08-03
用途: 機械に組込み
製造業

1個単位で購入できるのが良いです。このメーカーが自分的にはお気に入りです。
面取りとか表面の仕上がり感が良い。

対象商品 : 48833041
2019-04-01
用途: ファイバーレーザーのレーザーヘッドを固定するために使用
株式会社マーキュリー製造業

今回はファイバーレーザーのヘッドの固定にフランジナットと合わせて使用しました。
マシニング加工での材料の固定などにも使っていますが、特に問題なく使えています。

対象商品 : 48833066
2016-02-16
用途: 材料固定

問題なく使用できています

対象商品 : 48833102
2017-02-10
用途: ボール版

もんだいなし。他メーカーの、しょうひんと、かわりない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする