※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
座付球面 フランジナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48833407
品番
10M-SFN (10MM 上下1組)
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途
斜めになっているクランプの締付に。
ねじ径
M10
トラスコ品番
398-6756
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
厚さ(mm)
17
質量(g)
40
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
22
注意
※傾斜角度を確認して締め付ける事。無理な締め付けはしない事。