曜日別特売
16M-CN カップリングナット ニューストロング販売 48833495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリングナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ボルト径M16×2.0
内容量1個注文コード48833495品番16M-CN
参考基準価格(税別)¥727販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ボルト延長時に。適合ボルト径M16×2.0トラスコ品番398-7027材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)高さ(mm)36質量(g)84二面幅(mm)24
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にする事。無理な締め付けはしない事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする