曜日別特売
22M-SFN  (22MM 上下1組) 座付球面 フランジナット ニューストロング販売 48833635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付球面 フランジナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径M22
内容量1個注文コード48833635品番22M-SFN (22MM 上下1組)
参考基準価格(税別)¥2,767販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。

用途斜めになっているクランプの締付に。ねじ径M22トラスコ品番398-7418材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)厚さ(mm)34質量(g)170対辺(mm)32外径(Φmm)45
注意
※傾斜角度を確認して締め付ける事。無理な締め付けはしない事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする