※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
28
22
28
35
40
内径(Φmm)
16
11
14
16
18
20
22
厚さ(mm)
9.5
7
9
9.5
10.5
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48833811
品番
14M-SW
参考基準価格(税別)
¥742
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途
クランプとナットの緩衝。
適合ボルト径
M14
外径(Φmm)
28
質量(g/組)
32
厚さ(mm)
9.5
内径(Φmm)
16
トラスコ品番
398-6985
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
質量(g)
32
注意
※当たる相手が黒革などの場合、傷がつきます。クランプとナットの間にセットしてください。