※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
高さ(mm)
70~100
70~100
100~150
150~250
250~300
35~50
50~70
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48833967
品番
S-100
参考基準価格(税別)
¥10,383
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途
クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
質量(kg)
1.30
高さ(mm)
70~100
胴径(Φmm)
45
耐荷重(kN)
80
径(Φmm)
(上部受皿)40
トラスコ品番
398-8589
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。セット時に切粉など挟むと平行度が出にくいので注意。