S-150 スクリューサポート ニューストロング販売 48833976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-150 スクリューサポート ニューストロング販売 48833976
S-150 スクリューサポート ニューストロング販売 48833976

スクリューサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)100~150
内容量1セット(2個)注文コード48833976品番S-150
参考基準価格(税別)¥12,172販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クランプの支えです。高さ調整に便利です。

用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)質量(kg)2.17高さ(mm)100~150胴径(Φmm)50耐荷重(kN)150径(Φmm)(上部受皿)45トラスコ品番398-8601
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。セット時に切粉など挟むと平行度が出にくいので注意。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする