S-250 スクリューサポート ニューストロング販売 48833985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-250 スクリューサポート ニューストロング販売 48833985
S-250 スクリューサポート ニューストロング販売 48833985

スクリューサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)150~250
内容量1セット(2個)注文コード48833985品番S-250
参考基準価格(税別)¥17,395販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クランプの支えです。高さ調整に便利です。

用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)質量(kg)4.92高さ(mm)150~250胴径(Φmm)60耐荷重(kN)200径(Φmm)(上部受皿)50トラスコ品番398-8619
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。セット時に切粉など挟むと平行度が出にくいので注意。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする