※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
プレーンクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
63
250
63
100
150
200
適合ボルト径
M16
M22・M24
M12・M14
M8・M10
M16
M18・M20
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
48834055
品番
25P-58 (16X32X63)
参考基準価格(税別)
¥5,372
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途
フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
質量(kg)
0.17
厚さ(mm)
16
幅(mm)
32
長さ(mm)
63
適合ボルト径
M16
トラスコ品番
398-7531
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事。無理な締め付けはしない事。