曜日別特売
40P-38  (16X25X100) プレーンクランプ ニューストロング販売 48834082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーンクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(mm)100
適合ボルト径M8・M10
内容量1組(2個)注文コード48834082品番40P-38 (16X25X100)
参考基準価格(税別)¥5,577販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。

用途
フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)質量(kg)0.23厚さ(mm)16幅(mm)25長さ(mm)100適合ボルト径M8・M10トラスコ品番398-7663
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事。無理な締め付けはしない事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする