曜日別特売
S-400 大型機用スクリューサポート ニューストロング販売 48834247

大型機用スクリューサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)300~400
内容量1本注文コード48834247品番S-400
参考基準価格(税別)¥44,252販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。

用途クランプの支え。加工物の高さ調節。トラスコ品番398-8635材質スチール(S45C)黒染仕上げ質量(kg)6.0高さ(mm)300~400径(Φmm)(上部受皿)60耐荷重300kN胴径(Φmm)70
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする