曜日別特売
7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834406

7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834406
7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834406
7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834406

カーゴパンツ 7260-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
濃コン
ウエスト(cm)76
サイズM
内容量1本注文コード48834406品番7260-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タフさと程良いルーズ感。
存在感のある昼夜織ヘリンボーン。
すぐれた耐久性
光沢感のある昼夜織のヘリンボーン柄
独創性のある光沢とカラーリング

濃コンサイズM職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)ウエスト(cm)76仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製種別カーゴパンツタイプ耐久性股下(cm)82色番14ワタリ(cm)35.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする