曜日別特売
7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834433

7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834433
7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834433
7260-219 カーゴパンツ 7260-219 寅壱 48834433

カーゴパンツ 7260-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
濃コン
ウエスト(cm)95
サイズ3L
内容量1本注文コード48834433品番7260-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

タフさと程良いルーズ感。
存在感のある昼夜織ヘリンボーン。
すぐれた耐久性
光沢感のある昼夜織のヘリンボーン柄
独創性のある光沢とカラーリング

濃コンサイズ3L職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事混率(%)ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)ウエスト(cm)95仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製種別カーゴパンツタイプ耐久性股下(cm)82色番14ワタリ(cm)41.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする