曜日別特売
TPS-107 ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売 48834441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ穴付ストラップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)1.40
内容量1個注文コード48834441品番TPS-107
参考基準価格(税別)¥6,687販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

用途ワークの押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)質量(kg)1.40幅(mm)50高さ(mm)25長さ(mm)175適合ボルト径M16ねじ穴(受けねじ)M16トラスコ品番400-0854
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする