※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ねじ穴付Uクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合ボルト径
M20
M14
M16
M20
M24
長さ(mm)
150
100
150
175
200
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48834554
品番
TPU-208
参考基準価格(税別)
¥7,613
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途
加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
質量(kg)
1.34
幅(mm)
50
高さ(mm)
30
長さ(mm)
150
適合ボルト径
M20
ねじ穴
(受けねじ)M18
トラスコ品番
400-0960
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。加工物のクランプ用使用ボルトやワーク寸法に合わせて短長お選び下さい。