寅壱
カーゴパンツ 7260-219
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ディープワイン
濃コン
ダークパープル
シルバー
ディープグレー
ディープワイン
ウエスト(cm)
88
76
82
88
95
100
105
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48834677
品番
7260-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
タフさと程良いルーズ感。
存在感のある昼夜織ヘリンボーン。
すぐれた耐久性
光沢感のある昼夜織のヘリンボーン柄
独創性のある光沢とカラーリング
色
ディープワイン
サイズ
LL
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)
ウエスト(cm)
88
仕様
マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製
種別
カーゴパンツ
タイプ
耐久性
股下(cm)
82
色番
97
ワタリ(cm)
39.6