曜日別特売
DK-181 工事用アルバム セット品 ナカバヤシ 48834685

工事用アルバム セット品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48834685品番DK-181
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工事写真の分類整理、提出用に最適です。
軽量・コンパクト設計の綴じヒモタイプだから、台紙枚数を自由に調節できます。

用途
工事写真の分類・整理・保管や官公庁・施工主への提出用に最適。
規格A4タテ仕様綴じヒモ式質量(g)1000穴数4対応E・L・パノラマ判セット内容台紙50枚、表紙5組、綴じヒモ5本トラスコ品番398-6047サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48834685
2015-11-20
用途: 工事写真提出用
株式会社NDC

ネガアルバムではなくて、SDカード入れみたいなのがあるともっと良かったと思います。

対象商品 : 48834685
2014-03-01
用途: 官庁への写真提出に。
三協熱研株式会社

ずーっとしようしてきました。最近はデジタル化してきましたが、まだまだ紙ベースで提出を求められることもあります。変わらぬ品質で安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする