曜日別特売
X055 テンキー式 セキュリティ保管庫 Sentry 48835184

テンキー式 セキュリティ保管庫

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)8.8
内容量1台注文コード48835184品番X055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

個人情報管理に最適です。

施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)仕様収納サイズB5トラスコ品番421-3645材質本体:スチール質量(kg)8.8容量(L)15RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)346×200×216本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×270×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48835193
2022-09-28
用途: 凖貴重品の保管
不動産業

印鑑、カード、証書等、凖貴重品の保管に使っています。容量、使い勝手共に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48835193
2022-04-20
用途: 書類保管時
農・林・水産業

社内のキャビネットに収まる保管庫を探していました。満足です。

対象商品 : 48835184
2020-03-21
用途: 書類保管
医療法人社団 耳順会

金庫までもない保管用に使用。これで、2台目になります。

1が参考にしています
対象商品 : 48835184
2019-06-11
用途: 現場の事務所で使用しています。
サービス業

先日、旅行先の部屋にセイフティーボックスとして同じ商品が設置してありました。固定出来るように工夫されています。

対象商品 : 48835184
2018-06-15
用途: 金庫保管
関西名鉄運輸株式会社運輸・通信業

ロッカーに入るサイズと軽量重量なので、非常に重宝しています。

対象商品 : 48835184
2018-01-29
用途: 家庭での貴重品保管に使用
佐賀オーディオ外車部自動車・二輪車・自転車関連業

金庫だと大げさだな~と思い簡易金庫として購入しました!
夜間の貴重品保管に使用してます。
テンキーでの開錠、非常用のシリンダーキー、保管庫内容量すべて満足できる作りですね。あ、保管庫の材料も厚い鋼材で強度もすごくしっかりして安心ですね!
後ろに固定用の穴が開いてましたので固定しようとしましたが私の使用方法では無理でした(´;ω;`)
保管庫底面四方にも固定用の穴があるとよかったのですが!

2が参考にしています
対象商品 : 48835184
2017-12-14
用途: 利用者を限定した物品の保管用に使用
株式会社田岡化学分析センターサービス業

商品での問題は無し。 説明書には電池の寿命やロック時の解除までの時間、施錠後のロックされるまでの時間等欠如している部分がある。

2が参考にしています
対象商品 : 48835184
2017-11-05
用途: 大事なものの保管
サービス業

大きさ、使い勝手、丁度良いです。壁に固定できるのも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする