曜日別特売
PFG-00S-S1 消化器ボックス置型 ヒガノ 48835254

※使用例

PFG-00S-S1 消化器ボックス置型 ヒガノ 48835254
PFG-00S-S1 消化器ボックス置型 ヒガノ 48835254

消化器ボックス置型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質ステンレス
内容量1台注文コード48835254品番PFG-00S-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,450

デザイン性の高い消火器置台です。

用途
消火器置台
種類スタンド型トラスコ品番412-2836材質ステンレス幅(mm)270質量(kg)2.9高さ(mm)220奥行(mm)270収納本数(本)消火器:1
注意
※ 消火器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする