※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
サンタイガーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
電線長さ(m)
20
30
20
質量(kg)
4.2
7.9
4.2
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48835543
品番
GT-20S
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
20
質量(kg)
4.2
仕様
通電ランプ、温度センサー付
トラスコ品番
418-9655
電線太さ(mm
2
)
2.0