※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒヨクオープン 7360-143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48835772 品番 7360-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

トビの代表アイテムに異色のコラボレーション。
トレンド感のあるマテリアルが、絶妙のスパイスになる。
左胸ポケット&左袖ペン差し
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

サイズ5L 混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織) 種別鳶長袖シャツ 色番13 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする