7360-414 ロングニッカ 7360-414 寅壱 48836025

ロングニッカ 7360-414

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)91
内容量1本注文コード48836025品番7360-414
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

動きやすく、合わせやすいロングニッカの新境地。
ダイヤドビー織りという、新しいアプローチが斬新。
アイテムの特徴をそのままにお洒落感のあるマテリアルの採用で、着こなしもさらにワイドに変身。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織)サイズ(cm)91色番13種別ニッカズボン股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする