7360-448 細身超超ロング八分 7360-448 寅壱 48836445

細身超超ロング八分 7360-448

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)73
内容量1本注文コード48836445品番7360-448
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

細身スタイルに、裾三つ釦の由緒正しいディテール。
不朽の傑作に、個性派素材が見事にマッチ。
進化し続ける超超ロング八分に、素材の上品な表面感がよく似合います。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織)サイズ(cm)73色番13種別ニッカズボン股下(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする