曜日別特売
7360-611 ベスト 7360-611 寅壱 48836917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 7360-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1着注文コード48836917品番7360-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,960

さっとはおるだけで、オリジナリティのある着こなしに。
ベストのレイヤードを格上げする菱形格子の実力。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケッ
収納内ポケット

サイズ3L混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織)種別ベスト胸廻(cm)110肩幅(cm)41.5着丈(cm)59色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする