寅壱
ベスト 7460-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
黒
黒
濃紺
シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48838134
品番
7460-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハードな印象を適度にかわすポケット仕様やディテール。
万能性の高いベストだからこそ、素材感も効果的に。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(キュービックドビー)
種別
ベスト
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
55
色番
13