7460-611 ベスト 7460-611 寅壱 48838152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 7460-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード48838152品番7460-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハードな印象を適度にかわすポケット仕様やディテール。
万能性の高いベストだからこそ、素材感も効果的に。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

サイズ3L混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)種別ベスト胸廻(cm)110肩幅(cm)41.5着丈(cm)59色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする