7460-611 ベスト 7460-611 寅壱 48838177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 7460-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
内容量1着注文コード48838177品番7460-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハードな印象を適度にかわすポケット仕様やディテール。
万能性の高いベストだからこそ、素材感も効果的に。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)種別ベスト色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする