寅壱
ベスト 7460-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
濃紺
黒
濃紺
シルバー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48838238
品番
7460-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ハードな印象を適度にかわすポケット仕様やディテール。
万能性の高いベストだからこそ、素材感も効果的に。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット
色
濃紺
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(キュービックドビー)
種別
ベスト
色番
14