寅壱
チェック柄超超ロング八分 7560-418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
チャコール
濃コン
シルバー
チャコール
サイズ(cm)
95
73
76
79
82
85
90
95
100
105
110
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48839227
品番
7560-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
風格のあるスタイル。ドット・リベット使いでよりカジュアルに
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー
色
チャコール
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
95
色番
77
種別
ニッカズボン
股下(cm)
102