曜日別特売

新型乗馬ズボン 7600-407

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズウエスト(cm)82注文コード48839288品番7600-407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ワークを変える、チェック柄の実力。
第一の功績は、素材のオンブレーチェック柄。カジュアル感とジェントリー感を併せ持つ魅力が、大きなポイントです。また。左胸の二重パッチポケットに見られるように、デザインの粋さが漂います。
日本製生地使用
タフでイージーケア性にすぐれた素材
裂け、破れに強いリップ生地
軽量で、しなやかな着心
裾を絞った乗馬スタイルに、さりげなく粋を加味。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

サイズ混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)82仕様尻部分2重仕立てで補強種別乗馬ズボンタイプ高強度、軽量股下(cm)79色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする