VISHAY
Vishay フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(1000個)
1リール(1000個)
1袋(5個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
48843814
品番
VO2601-X017T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:0.023μs●絶縁電圧:5.3 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:0.007μs●オプトカプラ、ロジック出力、Vishay Semiconductor