VISHAY
Vishay フォトカプラ, MOSFET出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.45V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms
注文コード
48844103
品番
LH1540AAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.45V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms
RoHS指令(10物質対応)
対応