寅壱
極細超超ロング八分 8020-468
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ベージュ
コン
グレー
ダークグリーン
スミグレー
サイズ(cm)
76
95
100
105
110
115
120
73
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48844504
品番
8020-468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
超超ロングであっても、極細のラインを採用。
すっきりとした今風スタイルが新鮮。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
色
グレー
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(サージ)
サイズ(cm)
76
色番
7
種別
ニッカズボン
股下(cm)
88