曜日別特売
SFH615A-4X017T Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力 VISHAY 48844548

Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(1000個)パッケージSMD注文コード48844548品番SFH615A-4X017T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD電流の種類(入力)DC実装タイプスルーホール実装標準上昇時間4 μ標準降下時間15μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.65最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)320絶縁電圧(V)5300ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする