VISHAY
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(3000個)
パッケージ
SOP
注文コード
48844609
品番
TCLT1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
この商品は
パッケージ・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、TCLTシリーズ、Vishay Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.6
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(kVrms)
5
最小電流伝送率(%)
50