寅壱
極細超超ロング八分 8020-468
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ダークグリーン
ベージュ
コン
グレー
ダークグリーン
スミグレー
サイズ(cm)
115
95
100
105
110
115
120
73
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48844714
品番
8020-468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
超超ロングであっても、極細のラインを採用。
すっきりとした今風スタイルが新鮮。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
色
ダークグリーン
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(サージ)
サイズ(cm)
115
色番
35
種別
ニッカズボン