曜日別特売
8020-611 ベスト 8020-611 寅壱 48845003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8020-611 ベスト 8020-611 寅壱 48845003
8020-611 ベスト 8020-611 寅壱 48845003
8020-611 ベスト 8020-611 寅壱 48845003
8020-611 ベスト 8020-611 寅壱 48845003

ベスト 8020-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
コン
内容量1着注文コード48845003品番8020-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャツスタイルに変化をつけるベスト。
しなやかな着用感と高感度でテンションもアップ。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

コンサイズ3L混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(サージ)種別ベスト胸廻(cm)110肩幅(cm)41.5着丈(cm)59色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする