曜日別特売
VOL617A-4X001T Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力 VISHAY 48845257

Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)パッケージLSOP注文コード48845257品番VOL617A-4X001T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、VOL6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO617A、VOL628Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVOL617A、VOL628Aの動作温度は最大で110 ℃です。チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLSOP電流の種類(入力)DC実装タイプ表面実装標準上昇時間3.5μs標準降下時間5μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)320絶縁電圧(Vrms)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする