曜日別特売
8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283

8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283
8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283
8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283
8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283
8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283
8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283
8021-143 ヒヨクオープン 8021-143 寅壱 48845283

ヒヨクオープン 8021-143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ベージュ
内容量1枚注文コード48845283品番8021-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

ベージュサイズL混率(%)ポリエステル100種別鳶長袖シャツ胸廻(cm)108肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)83色番1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする