寅壱
ヒヨクオープン 8021-143
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ラベンダー
ベージュ
コン
グレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48845493
品番
8021-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
色
ラベンダー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
種別
鳶長袖シャツ
色番
12
袖丈
長袖