VISHAY
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
パッケージ
DIP
注文コード
48845695
品番
CNY64A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
2.4μs
標準降下時間
2.7μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.6
最大入力電流(mA)
75
最大電流変換率(%)
125
絶縁電圧(kVrms)
8.2