VISHAY
Vishay フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
パッケージ
SMD
注文コード
48845896
品番
ILQ620GB-X009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
チャンネル数
4
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
NPNフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
5.3