寅壱
超超ロング八分 8021-418
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ラベンダー
ベージュ
コン
グレー
サイズ(cm)
73
73
76
79
85
90
95
100
82
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48846394
品番
8021-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
完成度の高いシルエットとレングス。
夏素材採用で、さらに軽快なフットワークを実現。
すらりとした脚長感覚のシルエット。受け継がれる八分のこだわりは健在。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦
色
ラベンダー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
73
色番
12
種別
ニッカズボン
股下(cm)
92