曜日別特売
8021-611 ベスト 8021-611 寅壱 48846638

 

8021-611 ベスト 8021-611 寅壱 48846638
8021-611 ベスト 8021-611 寅壱 48846638
8021-611 ベスト 8021-611 寅壱 48846638
8021-611 ベスト 8021-611 寅壱 48846638

ベスト 8021-611

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1着注文コード48846638品番8021-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

派手さを抑えたマルチ機能のベスト。
ポケット仕様もアイデアを活かした2タイプを採用。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケッ
収納内ポケット

グレーサイズM混率(%)ポリエステル100種別ベスト胸廻(cm)98肩幅(cm)37着丈(cm)53色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48846586
2022-08-05
用途: 私服にも
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で着用してますが、軽くて通気性が良いので普段も着てます。
内ポケットも便利で、いかつい感も無いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする