- 定格電力(W)
- 1
- 回転数
- 1
- 材質(エレメント)
- サーメット
- ギャング数
- 2
- 仕様
- 金属製ロックワッシャ、ナット. 12mm 1Wサーメット. 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、又はシングルトラックスイッチ付き 優れた安定性 滑らかな操作性 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅固な構造 金属製のブッシュとシャフト コモンリード線はスイッチ付き製品の場合はピン3
- 軸径(Φmm)
- 6.35
- 高さ(mm)
- 13.1
- タイプ
- ロータリ
- 取付方式
- スルーホール、パネルマウント
- 奥行(mm)
- 12.5
- アクチュエータの種類
- 溝付きシャフト
- 許容差
- ±10%
- シャフト長さ(mm)
- 22.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 終端スタイル
- ピン
- 最大抵抗(kΩ)
- 10
- 電気テーパー
- リニア